AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-00480 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-4.8/2.4 - 344-00480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026150994

Codice prodotto

HEE344-00480

Cod. produttore

344-00480

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

250 m

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio:

-30...105 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in PVC. Autoestinguente. Buona protezione meccanica e resistenza agli agenti chimici. LVR può essere utilizzato per giunzioni di cavi e per l'isolamento delle barre di rame a basso voltaggio.