HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-34000 TERMORESTRINGENTE 3:1 NERO TF31-40/13 - 333-34000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 40 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026227023
Codice prodotto
HEE333-34000
Cod. produttore
333-34000
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
40 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.25 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì




