AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-31203 TERMORESTRINGENTE 3:1 TRASPARENTE TF34-1 - 333-31203

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026226804

Codice prodotto

HEE333-31203

Cod. produttore

333-31203

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

12 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.85 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina trasparente in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Con rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock. Zero alogeni. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo ugualmente l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.