HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-20150 TERMORESTRINGENTE 3:1 NERO TF31-1.5/0.5 - 333-20150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
600 M
EAN
4031026225906
Codice prodotto
HEE333-20150
Cod. produttore
333-20150
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
1.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì




