HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50500 TERMO MEDIA COLLA 4:1 TREDUX-MA47-50/16 - 323-50500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 16 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
4031026239798
Codice prodotto
HEE323-50500
Cod. produttore
323-50500
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
50 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
16 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.7 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no







