HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-11150 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47 115/34 - 323-11150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 115 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 34 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
4 PZ
EAN
4031026251899
Codice prodotto
HEE323-11150
Cod. produttore
323-11150
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
115 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
34 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no




