AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30100 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-33/5.5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 33 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 5.5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4031026322896

Codice prodotto

HEE321-30100

Cod. produttore

321-30100

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

33 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

5.5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

6:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubi termorestringenti ad elevato rapporto di restringimento, per applicazioni Heavy Duty. Guaina rivestita internamente di adesivo termoplastico. Si adatta bene ai substrati con elevata variazione dimensionale. Semplifica la riparazione dei cavi. Passa sopra connettori di grandi dimensioni e si restringe su cavi di dimensioni notevolmente inferiori. Resistente agli agenti atmosferici offrendo un ottimo isolamento. Resistente agli urti e all'abrasione. Isola, sigilla e protegge contemporaneamente configurazioni complesse composte da cavi e connettori di misure molto diverse.