AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-00307 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TREDUX-3/1 - 319-00307

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026227665

Codice prodotto

HEE319-00307

Cod. produttore

319-00307

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

3 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.55 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è singolarmente identificata. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.