HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-00300 TERMORESTRINGENTE 3:1 BK TREDUX-3/1 - 319-00300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026227658
Codice prodotto
HEE319-00300
Cod. produttore
319-00300
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.55 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì






