HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-40400 TERMORESTRINGENTE COLLA 4:1 BARRA TA42-4 - 318-40400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
500 PZ
EAN
4031026224978
Codice prodotto
HEE318-40400
Cod. produttore
318-40400
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no




