HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-30300 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-3 - 318-30300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
4031026224893
Codice prodotto
HEE318-30300
Cod. produttore
318-30300
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.95 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì




