AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-31200 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA30-1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026224756

Codice prodotto

HEE317-31200

Cod. produttore

317-31200

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

12 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma con adesivo. TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.