HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-51270 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-12.7/6. - 315-51270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026224657
Codice prodotto
HEE315-51270
Cod. produttore
315-51270
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì





