HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50489 TERMORESTRINGENTE 2:1 BIANCO TF21-4.8/2. - 309-50489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026223124
Codice prodotto
HEE309-50489
Cod. produttore
309-50489
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì






