HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-21903 TERMORESTRINGENTE 2:1 ARANCIO TF21-19.0/ - 309-21903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Arancione
Modello - Parete sottile
Confezione
25 M
EAN
4031026239460
Codice prodotto
HEE309-21903
Cod. produttore
309-21903
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Arancione
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.76 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì









