HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-15080 TERMORESTRINGENTE 2:1 NERO TF21-50.8/25. - 309-15080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026222691
Codice prodotto
HEE309-15080
Cod. produttore
309-15080
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
50.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.14 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
sì






