HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30900 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 9/3 BK HIS-3 - 308-30900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026218793
Codice prodotto
HEE308-30900
Cod. produttore
308-30900
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





