AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30614 TERMORESTRINGENTE 3:1 BN BLIST 6/2 HIS-3

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026400372

Codice prodotto

HEE308-30614

Cod. produttore

308-30614

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.2 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.65 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 insacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.