HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73080 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-12.7/6.4 - 300-73080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
100 M
EAN
4031026282787
Codice prodotto
HEE300-73080
Cod. produttore
300-73080
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì








