HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-30950 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 9,5/4,7 BK HIS - 300-30950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026133942
Codice prodotto
HEE300-30950
Cod. produttore
300-30950
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì





