HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21609 Protez. bordi foro PA6 6.5-8.1 G51NF 25m - 251-21609
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 11.4 mm
Altezza - 6.8 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5022660006883
Codice prodotto
HEE251-21609
Cod. produttore
251-21609
Produttore
HEE
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
6.8 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51N, realizzato in PA6, offre un'ottima resistenza all'abrasione. I profilatipassacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.


