AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21409 PROTEZ. BORDI FORO PA6 3.3-4.8 G51ND 25M - 251-21409

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 8.4 mm

  • Altezza - 6.2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660006869

Codice prodotto

HEE251-21409

Cod. produttore

251-21409

Produttore

HEE

Larghezza:

8.4 mm

Altezza:

6.2 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.