HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-10609 PROTEZIONE BORDI FORO PE 6.5-8.1 G51PF 2 - 251-10609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Larghezza - 11.4 mm
Altezza - 6.8 mm
Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5022660006937
Codice prodotto
HEE251-10609
Cod. produttore
251-10609
Produttore
HEE
Adatto per:
Universale
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
6.8 mm
Tipo di costruzione:
Nastro / Striscia protettiva
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51P in polietilene offre una protezione bordi generica. Flexiform G51N in PA6 offre un'ottima resistenza all'abrasione. Flexiform G51T in PTFE offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte delle sostanze chimiche. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







