HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-24025 CANALINA ZERO ALOGENI 40X25MM, GRIGIO, 2 - 183-24025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
48 M
EAN
4031026564890
Codice prodotto
HEE183-24025
Cod. produttore
183-24025
Produttore
HEE
Altezza:
25 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no








