HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-22580 CANALINA ZERO ALOGENI 25X80MM, GRIGIO, 2 - 183-22580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
20 M
Serie di prodotti
EAN
4031026565019
Codice prodotto
HEE183-22580
Cod. produttore
183-22580
Produttore
HEE
Altezza:
80 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no








