AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80515 CALZA TRECCIATA GRIGIO HEGPL12

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026403229

Codice prodotto

HEE170-80515

Cod. produttore

170-80515

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

8...8 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

12 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.