AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80250 CALZA TRECCIATA MINIBOX 10-30 PET HLB25

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026231372

Codice prodotto

HEE170-80250

Cod. produttore

170-80250

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

10...10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

In pratiche scatole dispenser da 10 m di calza. Rapporto di espansione 3:1. Per cablaggi da 5 a 54 mm di diametro. Solo tre dimensioni per un range di applicazioni elevato. La calza è facilmente estraibile dalla scatola. Helagaine HLB viene fornito in pratiche scatole dispenser, copre una vasta gamma di applicazioni con pochi formati ed è ideale sia per l'uso professionale che per l'uso domestico. Helagaine HLB lega e protegge efficacemente cavi e fili, ad esempio nei sistemi Hi-Fi e negli impianti industriali. Helagaine HLB fornisce inoltre una buona resistenza all'abrasione.