AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-40800 CALZA TRECCIATA 5-10 PA66 NERO HEGPA6608

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 5...5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026191331

Codice prodotto

HEE170-40800

Cod. produttore

170-40800

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

5...5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

8 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-60...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.