AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-00300 CALZA TRECCIATA NERO 30MM HEGPX30

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 19...19 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026125510

Codice prodotto

HEE170-00300

Cod. produttore

170-00300

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

19...19 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

30 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in un poliestere robusto. Flessibilità elevata. Rapporto di espansione elevato. Facile da applicare anche su forme irregolari. Ottima resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore. La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.