AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30702 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 16MM PC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro esterno - 17.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026306735

Codice prodotto

HEE166-30702

Cod. produttore

166-30702

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

13 mm

Diametro esterno:

17.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.2 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Molto flessibile. Buona resistenza alle basi e agli acidi. Buona resistenza agli agenti chimici. Colori: nero, grigio. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in PVC, utilizzata tipicamente nella costruzione di macchinari, impianti e installazioni elettriche.