AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64015 BASETTA PER HELAWRAP (50 PZ)

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - schwarz

  • Temperatura di esercizio - -40...105 °C

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026575513

Codice prodotto

HEE161-64015

Cod. produttore

161-64015

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

schwarz

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Le basette possono essere fissate con viti, fascette o adesivi. Possono essere utilizzate per qualsiasi misura di HWClip. Per completare il sistema di contenimento cavi Helawrap, sono disponibili varie clip di misure compatibili. Le clip possono essere combinate e regolate individualmente. Una volta attaccato alla basetta, il sistema assemblato può essere fissato con una vite o direttaemnte con l'adesivo fornito.