AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-60004 UTENSILE APPLICATORE HELAWRAP HAT25 (10

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Privo di alogeni -

  • Colore - Blu

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

5022660178344

Codice prodotto

HEE161-60004

Cod. produttore

161-60004

Produttore

HEE

Diametro nominale:

25 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Colore:

Blu

Resistente ai raggi UV:

Approvazione N:

no

Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.