AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00066 FASCETTA DI FISSAGGIO T50SOSSBU-M8 - 157-00066

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 5.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 175 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Grigio

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4944387954562

Codice prodotto

HEE157-00066

Cod. produttore

157-00066

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

5.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

175 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Grigio

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

150 N

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Su perno a saldare

Diametro del fascio:

30...3 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.