AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00306 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50ROC1B

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00306 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50ROC1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 202 mm

  • Colore - schwarz

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026279121

Codice prodotto

HEE156-00306

Cod. produttore

156-00306

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

202 mm

Colore:

schwarz

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

4...45 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Per l'aggiunta di cavi a fasci preassemblati. Un'ampia varietà di angoli di piegatura e direzioni del fascio permette una grande flessibilità.