HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-17801 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC10FT9 - 155-17801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Incernierato - no
Confezione
6000 PZ
EAN
4031026215242
Codice prodotto
HEE155-17801
Cod. produttore
155-17801
Produttore
HEE
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri








