AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-51059 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 14.8 mm

  • Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno

  • Altezza - 18.3 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026123363

Codice prodotto

HEE152-51059

Cod. produttore

152-51059

Produttore

HEE

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

14.8 mm

Tipo di fissaggio:

Con base a cuneo / perno

Altezza:

18.3 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.4 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.