AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11209 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K2 - 152-11209

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 14 mm

  • Larghezza - 12 mm

  • Tipo di fissaggio - Con base a cuneo / perno

  • Altezza - 7.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.5 mm

Confezione

  • 6000 PZ

EAN

4031026123233

Codice prodotto

HEE152-11209

Cod. produttore

152-11209

Produttore

HEE

Lunghezza:

14 mm

Larghezza:

12 mm

Tipo di fissaggio:

Con base a cuneo / perno

Altezza:

7.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.5 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

4.9 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.