AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80700 SUPPORTO A TASSELLO LOK05 - 151-80700

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 49 mm

  • Larghezza - 12 mm

  • Tipo di fissaggio - Con base listellata / lamellata

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660311239

Codice prodotto

HEE151-80700

Cod. produttore

151-80700

Produttore

HEE

Lunghezza:

49 mm

Larghezza:

12 mm

Tipo di fissaggio:

Con base listellata / lamellata

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9 mm

Colore:

schwarz

Diametro del foro di montaggio:

7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

LOK01 - LOK05 adatti a fascette con larghezza massima 9 mm. Utilizzabili con un ampio range di materiali, tra i quali il cemento, mattoni e legno. Si installano semplicemente inserendoli in fori da 7 o 8 mm. LOK01B è progettato per fori da 6 mm praticatiin opere murarie. La testa allungata del LOK05 permette di fissare i cablaggi ad una certa distanza dai muri. Il supporto a tassello Serie LOK utilizzato insieme ad una adeguata fascetta di cablaggio, si adatta a molteplici utilizzi sia in ambienti interni che all'aperto, ad esempio per assicurare dei cavi che corrono tra edifici.