HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30404 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTM1 - 151-30404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 14.7 mm
Larghezza - 9.4 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 6.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026414348
Codice prodotto
HEE151-30404
Cod. produttore
151-30404
Produttore
HEE
Lunghezza:
14.7 mm
Larghezza:
9.4 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
6.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C









