AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28479 BASETTA A VITE 28X28 NATURALE MB4 - 151-28479

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 4.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

5022660329449

Codice prodotto

HEE151-28479

Cod. produttore

151-28479

Produttore

HEE

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

4.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.4 mm

Colore:

Bianco

Diametro del foro di montaggio:

4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Facili da installare con vite o rivetto. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Disegnati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti fino a una larghezza di 9mm.