HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28430 BASETTA ADESIVA/VITE 28X28 NERO MB4A3 - 151-28430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026122700
Codice prodotto
HEE151-28430
Cod. produttore
151-28430
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.4 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C







