AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-27219 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 40X19 NAT LKCS - 151-27219

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 19 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 16.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 13 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

5022660155062

Codice prodotto

HEE151-27219

Cod. produttore

151-27219

Produttore

HEE

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

19 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

16.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

13 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Con forma ricurva per un supporto cavo addizionale. Facile da installare con vite o rivetto. Ottima resistenza alle vibrazioni. Progettati specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio ottimale e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 13 mm.