AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24660 SUPPORTO FIX A VITE 18X12 UV-NERO KR6G5 - 151-24660

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 18 mm

  • Larghezza - 12 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026122397

Codice prodotto

HEE151-24660

Cod. produttore

151-24660

Produttore

HEE

Lunghezza:

18 mm

Larghezza:

12 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

6 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavipesanti fino a una larghezza di 7,6 mm.