AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-16250 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH25

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Non trattato

  • Resistente ai raggi UV - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026208732

Codice prodotto

HEE151-16250

Cod. produttore

151-16250

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Basetta per cavi flat. Superficie di adesione maggiorata per una tenuta superiore. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in aree dove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili con o senza supporto adesivo.