AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-14313 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC7.5FT6LG - 151-14313

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Incernierato - no

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026237800

Codice prodotto

HEE151-14313

Cod. produttore

151-14313

Produttore

HEE

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.