AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-12819 CLIP FISSAGGIO A VITE/ADESIVA TY8H1S

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-12819 CLIP FISSAGGIO A VITE/ADESIVA TY8H1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 3...3 mm

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026122205

Codice prodotto

HEE151-12819

Cod. produttore

151-12819

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

3...3 mm

Diametro nominale:

3 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

Progettata per tenere cavi, tubi o guaine senza lausilio di una fascetta. Da avvitare o incastrate (TY8H1S) su un pannello. Il gripper laterale per le dita permette una presa sicura per rimuovere facilmente i caviIdeale per raggruppare cavi piatti in computer, macchine da gioco o applicazioni domestiche. Queste clip adesive possono essere facilmente utilizzate nelle aree con spazi di accesso ristretti o dove ladesivo è lunico fissaggio consentito (es. se i fori sono inaccettabili).