HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11310 BASETTA ADESIVA/VITE 20X14 UV-NERO TY3G1 - 151-11310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 14 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 3.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026122144
Codice prodotto
HEE151-11310
Cod. produttore
151-11310
Produttore
HEE
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
14 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
3.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
2.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C












