AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10914 BASETTA ADESIVA/VITE 20 X 20 NERO QM20A - 151-10914

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 3.7 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026413761

Codice prodotto

HEE151-10914

Cod. produttore

151-10914

Produttore

HEE

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

20 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

3.7 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

3.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.