HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10901 BASETTA 20X20 NATURALE QM20 - 151-10901
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 20 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 3.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4 mm
Confezione
12000 PZ
EAN
4031026413693
Codice prodotto
HEE151-10901
Cod. produttore
151-10901
Produttore
HEE
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
20 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
3.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4 mm
Colore:
farblos
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


