HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-06502 FISSAGGIO PARALLELO RUOTABILE DSWS5 - 151-06502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40.6 mm
Larghezza - 25.4 mm
Altezza - 23.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Diametro max fascio cavi - 152 mm
Confezione
600 PZ
EAN
4031026301471
Codice prodotto
HEE151-06502
Cod. produttore
151-06502
Produttore
HEE
Lunghezza:
40.6 mm
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
23.6 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Diametro max fascio cavi:
152 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C







